Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed afdekkap QF500COVER

  • ERIKS:13173324
  • Fabrikant:883450053464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 543,94/ stukexcl. btw

€ 658,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
500
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
D1
273.6 mm
E
102.9 mm