Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed afdekkap QF3150COVER

  • ERIKS:13173331
  • Fabrikant:883450439183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.057,63/ stukexcl. btw

€ 2.489,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
3150
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
D1
425.5 mm
E
139.7 mm