Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed afdekkap QF1890COVER

  • ERIKS:14426117
  • Fabrikant:883450960687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.034,98/ stukexcl. btw

€ 2.462,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
1890
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
D1
365.3 mm
E
127 mm