Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed afdekkap QF175COVER

  • ERIKS:13173459
  • Fabrikant:883450052382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 307,11/ stukexcl. btw

€ 371,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
175
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
D1
203.2 mm
E
83.1 mm