Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed afdekkap QF15COVER

  • ERIKS:13173533
  • Fabrikant:883450051927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,72/ stukexcl. btw

€ 71,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
15
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
D1
80.3 mm
E
34.3 mm