Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed afdekkap QF100COVER

  • ERIKS:13173599
  • Fabrikant:883450051323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 235,80/ stukexcl. btw

€ 285,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
100
Kleur
Metallic
Materiaal
Koolstofstaal AISI 1020
D1
177.8 mm
E
75.2 mm