Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Speed afdekkap QF1000S303COVER

  • ERIKS:14426065
  • Fabrikant:192168066070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.844,00/ stukexcl. btw

€ 4.651,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
1000
Kleur
Metallic
Materiaal
Roestvaststaal RVS 303 (1.4305)
D1
308.1 mm
E
124 mm