Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex High-Performance gedeelde afdekkap QF15HPCOVER

  • ERIKS:13173531
  • Fabrikant:883450382458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,09/ stukexcl. btw

€ 84,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Afdekkap
Grootte
15
Kleur
Metallic
Materiaal
Aluminium
A
101.35 mm
B
49.02 mm
J
M6x25 mm