Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch selement hoogste koppel zwart QF5TINSERT

  • ERIKS:13173221
  • Fabrikant:883450054225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,55/ stukexcl. btw

€ 66,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
5
Kleur
Zwart
Hardheid
68 Shore D
Uitwendige diameter
56.6 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 100 °C
Gewicht
0.1 kg
L
31.2 mm
M
56.6 mm
N
16 mm