€ 209,97/ stukexcl. btw
€ 254,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Type | Elastisch element |
Grootte | 50 |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 68 Shore D |
Uitwendige diameter | 128.3 mm |
Materiaal | Urethaan |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 100 °C |
Gewicht | 0.4 kg |
L | 61.2 mm |
M | 128.3 mm |
N | 41.7 mm |