Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch selement hoogste koppel zwart QF500TINSERT

  • ERIKS:13173317
  • Fabrikant:883450053525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.410,48/ stukexcl. btw

€ 1.706,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
500
Kleur
Zwart
Hardheid
68 Shore D
Uitwendige diameter
253.5 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 100 °C
Gewicht
2.3 kg
L
114.6 mm
M
253.3 mm
N
66.8 mm