€ 4.418,76/ stukexcl. btw
€ 5.346,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Type | Elastisch element |
Grootte | 3150 |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 68 Shore D |
Uitwendige diameter | 404.6 mm |
Materiaal | Urethaan |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 100 °C |
Gewicht | 5.9 kg |
L | 232.4 mm |
M | 404.6 mm |
N | 93.2 mm |