Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch selement hoogste koppel zwart QF25TINSERT

  • ERIKS:13173375
  • Fabrikant:883450053037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 146,00/ stukexcl. btw

€ 176,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
25
Kleur
Zwart
Hardheid
68 Shore D
Uitwendige diameter
96.5 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 100 °C
Gewicht
0.1 kg
L
54.9 mm
M
96.5 mm
N
31.2 mm