€ 481,44/ stukexcl. btw
€ 582,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Type | Elastisch element |
Grootte | 175 |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 68 Shore D |
Uitwendige diameter | 187.2 mm |
Materiaal | Urethaan |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 100 °C |
Gewicht | 0.9 kg |
L | 99.1 mm |
M | 187.2 mm |
N | 59.7 mm |