Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch selement hoogste koppel zwart QF15TINSERT

  • ERIKS:13173492
  • Fabrikant:883450052139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,17/ stukexcl. btw

€ 94,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
15
Kleur
Zwart
Hardheid
68 Shore D
Uitwendige diameter
72.6 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 100 °C
Gewicht
0.1 kg
L
42.2 mm
M
72.6 mm
N
21.6 mm