€ 5.302,43/ stukexcl. btw
€ 6.415,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Type | Elastisch element |
Grootte | 10260 |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 68 Shore D |
Uitwendige diameter | 483.6 mm |
Materiaal | Urethaan |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 100 °C |
Gewicht | 14.1 kg |
L | 285.8 mm |
M | 483.6 mm |
N | 137.9 mm |