€ 634,74/ stukexcl. btw
€ 768,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Type | Elastisch element |
Grootte | 500 |
Kleur | Rood |
Hardheid | 48 Shore D |
Uitwendige diameter | 253.5 mm |
Materiaal | Urethaan |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 100 °C |
Gewicht | 2.3 kg |
L | 114.6 mm |
M | 253.3 mm |
N | 66.8 mm |