Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch element standaard rood QF1890INSERT

  • ERIKS:13173432
  • Fabrikant:883450052573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.048,51/ stukexcl. btw

€ 2.478,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
1890
Kleur
Rood
Hardheid
48 Shore D
Uitwendige diameter
345.7 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 100 °C
Gewicht
4.1 kg
L
193 mm
M
345.7 mm
N
82.3 mm