€ 34,66/ stukexcl. btw
€ 41,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Type | Elastisch element |
Grootte | 15 |
Kleur | Rood |
Hardheid | 48 Shore D |
Uitwendige diameter | 72.6 mm |
Materiaal | Urethaan |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 100 °C |
Gewicht | 0.1 kg |
L | 42.2 mm |
M | 72.6 mm |
N | 21.6 mm |