Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch element standaard rood QF10260INSERT

  • ERIKS:13173549
  • Fabrikant:883450051866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.798,44/ stukexcl. btw

€ 4.596,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
10260
Kleur
Rood
Hardheid
48 Shore D
Uitwendige diameter
483.6 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 100 °C
Gewicht
14.1 kg
L
285.8 mm
M
483.6 mm
N
137.9 mm