Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch element standaard rood QF100INSERT

  • ERIKS:13173595
  • Fabrikant:883450051354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 162,61/ stukexcl. btw

€ 196,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
100
Kleur
Rood
Hardheid
48 Shore D
Uitwendige diameter
163.6 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 100 °C
Gewicht
0.7 kg
L
77.5 mm
M
163.6 mm
N
51.3 mm