€ 1.325,60/ stukexcl. btw
€ 1.603,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Type | Elastisch element |
Grootte | 1000 |
Kleur | Rood |
Hardheid | 48 Shore D |
Uitwendige diameter | 287 mm |
Materiaal | Urethaan |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 100 °C |
Gewicht | 2.7 kg |
L | 157.2 mm |
M | 287 mm |
N | 75.2 mm |