Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch element hoog koppel blauw QF50BINSERT

  • ERIKS:13173310
  • Fabrikant:883450053587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,03/ stukexcl. btw

€ 127,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
50
Kleur
Blauw
Hardheid
60 Shore D
Uitwendige diameter
128.3 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 100 °C
Gewicht
0.4 kg
L
61.2 mm
M
128.3 mm
N
41.7 mm