Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch element hoog koppel blauw QF15BINSERT

  • ERIKS:13173534
  • Fabrikant:883450051910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,08/ stukexcl. btw

€ 47,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
15
Kleur
Blauw
Hardheid
60 Shore D
Uitwendige diameter
72.6 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 100 °C
Gewicht
0.1 kg
L
42.2 mm
M
72.6 mm
N
21.6 mm