€ 180,65/ stukexcl. btw
€ 218,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Type | Elastisch element |
Grootte | 100 |
Kleur | Blauw |
Hardheid | 60 Shore D |
Uitwendige diameter | 163.6 mm |
Materiaal | Urethaan |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 100 °C |
Gewicht | 0.7 kg |
L | 77.5 mm |
M | 163.6 mm |
N | 51.3 mm |