€ 79,73/ stukexcl. btw
€ 96,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Type | Elastisch element |
Grootte | 5 |
Kleur | Wit |
Hardheid | 60 Shore D |
Uitwendige diameter | 56.6 mm |
Materiaal | Urethaan |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 177 °C |
Gewicht | 0.1 kg |
L | 31.2 mm |
M | 56.6 mm |
N | 16 mm |