Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch element hoge temperatuur wit QF50HINSERT

  • ERIKS:13173306
  • Fabrikant:883450053617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 322,05/ stukexcl. btw

€ 389,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
50
Kleur
Wit
Hardheid
60 Shore D
Uitwendige diameter
128.3 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 177 °C
Gewicht
0.4 kg
L
61.2 mm
M
128.3 mm
N
41.7 mm