Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch element hoge temperatuur wit QF500HINSERT

  • ERIKS:13173322
  • Fabrikant:883450053488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.700,35/ stukexcl. btw

€ 2.057,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
500
Kleur
Wit
Hardheid
60 Shore D
Uitwendige diameter
253.5 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 177 °C
Gewicht
2.3 kg
L
114.6 mm
M
253.3 mm
N
66.8 mm