Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch element hoge temperatuur wit QF250HINSERT

  • ERIKS:13173426
  • Fabrikant:883450052689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.158,65/ stukexcl. btw

€ 1.401,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
250
Kleur
Wit
Hardheid
60 Shore D
Uitwendige diameter
208.3 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 177 °C
Gewicht
1.4 kg
L
104.9 mm
M
208.33 mm
N
58.9 mm