€ 5.389,00/ stukexcl. btw
€ 6.520,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Type | Elastisch element |
Grootte | 1890 |
Kleur | Wit |
Hardheid | 60 Shore D |
Uitwendige diameter | 345.7 mm |
Materiaal | Urethaan |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 177 °C |
Gewicht | 4.1 kg |
L | 193 mm |
M | 345.7 mm |
N | 82.3 mm |