Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch element hoge temperatuur wit QF175HINSERT

  • ERIKS:13173458
  • Fabrikant:883450052405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 754,12/ stukexcl. btw

€ 912,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
175
Kleur
Wit
Hardheid
60 Shore D
Uitwendige diameter
187.2 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 177 °C
Gewicht
0.9 kg
L
99.1 mm
M
187.2 mm
N
59.7 mm