Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex elastisch element hoge temperatuur wit QF1000HINSERT

  • ERIKS:13173615
  • Fabrikant:883450051224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.394,24/ stukexcl. btw

€ 4.107,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Type
Elastisch element
Grootte
1000
Kleur
Wit
Hardheid
60 Shore D
Uitwendige diameter
163.6 mm
Materiaal
Urethaan
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 177 °C
Gewicht
0.7 kg
L
157.2 mm
M
287 mm
N
75.2 mm