€ 6,38/ stukexcl. btw
€ 7,72incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 62 |
Type | 626 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |