Eriks
TIMKEN

TIMKEN Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 608-2RS

  • ERIKS:12829608
  • Fabrikant:053893681375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht. Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +120°C.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 7,04/ stukexcl. btw

€ 8,52incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
60
Type
608
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee