Eriks
TIMKEN

TIMKEN Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 607-2RS

  • ERIKS:12829572
  • Fabrikant:053893670645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht. Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +120°C.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,78/ stukexcl. btw

€ 8,20incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
60
Type
607
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee