Eriks
TIMKEN

TIMKEN Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 604-ZZ

  • ERIKS:12829531
  • Fabrikant:053893622149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniatuurkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. De miniatuurkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering. Lagers welke aan beide zijden zijn afgedicht zijn voor de totale levensduur gesmeerd en behoeven niet te worden na-gesmeerd. Ze zijn afgevuld met precies de juiste hoeveelheid kwaliteitssmeermiddel onder beschermende condities.
Opslaan in lijst

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
60
Type
604
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee