Eriks
TIMKEN

TIMKEN Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 36PP2 Z1 FS50000

  • ERIKS:13162264
  • Fabrikant:087796074767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Rubberen afdichting aan beide zijden van het lager.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 41,13/ stukexcl. btw

€ 49,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
36
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee