€ 34,85/ stukexcl. btw
€ 42,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S8 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 19.05 mm |
Buitendiameter | 41.275 mm |
Breedte | 7.938 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |