€ 5,13/ stukexcl. btw
€ 6,21incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 605 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |