€ 110,30/ stukexcl. btw
€ 133,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | FS3 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9.398 mm |
Buitendiameter | 22.1 mm |
Breedte | 7.14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |