Eriks
TIMKEN

TIMKEN Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht FS3KDD Z1 FS50000

  • ERIKS:23789577
  • Fabrikant:087796044234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met flens.
Beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 82,52/ stukexcl. btw

€ 99,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
FS3
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9.525 mm
Buitendiameter
24.61 mm
Breedte
7.14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja