Eriks
TIMKEN

TIMKEN LM603049, Kegellager, 45.242 mm ID

  • ERIKS:11441695
  • Fabrikant:053893650593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 30,95/ stukexcl. btw

€ 37,45incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LM
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Kegel
Binnendiameter
45.242 mm
Binnendiameter
1.7812 in
Cone breedte
19.842 mm
Cone breedte inch
0.7812 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
77.9 kN
Statisch draaggetal
77.9 kN