Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerhuis staand model SNT 532

  • ERIKS:12603346
  • Fabrikant:087796316294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.383,00/ stukexcl. btw

€ 1.673,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SNT
Buitenmaat lager
290 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
550 mm
Hoogte
344 mm
Hoogte as
170 mm
Voethoogte
60 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
470 mm
Materiaal huis
Gietijzer