€ 1.106,02/ stukexcl. btw
€ 1.338,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SNT |
Buitenmaat lager | 270 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 530 mm |
Hoogte | 323 mm |
Hoogte as | 160 mm |
Voethoogte | 60 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 450 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |