Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerhuis staand model SNT 528

  • ERIKS:12603341
  • Fabrikant:087796316270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 899,58/ stukexcl. btw

€ 1.088,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SNT
Buitenmaat lager
250 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
500 mm
Hoogte
302 mm
Hoogte as
150 mm
Voethoogte
50 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
420 mm
Materiaal huis
Gietijzer