€ 743,89/ stukexcl. btw
€ 900,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SNT |
Buitenmaat lager | 230 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 380 mm |
Hoogte | 290 mm |
Hoogte as | 150 mm |
Voethoogte | 50 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 380 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |