Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerhuis staand model SNT 524-620

  • ERIKS:12603336
  • Fabrikant:087796316256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 565,16/ stukexcl. btw

€ 683,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SNT
Buitenmaat lager
215 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
410 mm
Hoogte
271 mm
Hoogte as
140 mm
Voethoogte
45 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
350 mm
Materiaal huis
Gietijzer