€ 480,93/ stukexcl. btw
€ 581,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SNT |
Buitenmaat lager | 200 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 410 mm |
Hoogte | 242 mm |
Hoogte as | 125 mm |
Voethoogte | 45 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 350 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |