€ 354,16/ stukexcl. btw
€ 428,53incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SNT |
Buitenmaat lager | 180 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 380 mm |
Hoogte | 218 mm |
Hoogte as | 112 mm |
Voethoogte | 40 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 320 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |