Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerhuis staand model SNT 519-616

  • ERIKS:12603330
  • Fabrikant:087796316225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 314,34/ stukexcl. btw

€ 380,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SNT
Buitenmaat lager
170 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
345 mm
Hoogte
212 mm
Hoogte as
112 mm
Voethoogte
35 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
290 mm
Materiaal huis
Gietijzer